Motion
40 HSP 50FT ELITE

iwis
40 HSP 50FT ELITE

Cadena de rodillo - Serie pesada, 40-1 H.SP / 1/2 pulg. de paso, eslabón de conexión, 1 hebra, 50 pies de longitud
Artículo MI #10741414
No. Fabricante 40 HSP 50FT ELITE
Precio19.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40 HSP 50FT ELITE

Cadena de rodillo - Serie pesada, 40-1 H.SP / 1/2 pulg. de paso, eslabón de conexión, 1 hebra, 50 pies de longitud
Artículo MI #10741414
No. Fabricante 40 HSP 50FT ELITE
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
Precio19.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40-1 H.SP / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    12.00 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.03 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    3.96 mm
  • Longitud del pasador
    18.80 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7.95 mm
  • Ancho del rodillo
    7.85 mm
  • Resistencia a la tensión
    19.10 kN
  • Peso
    25.50 lb
  • Peso por pie
    0.55 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de conexión
  • Número de cadena y paso
    40-1 H.SP / 1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648296569
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648296569

Descripción general

Descripción del fabricante
40 CADENA ELITE HSP 50FT
  • Basada en años de desarrollo, pruebas y rendimiento probado, la cadena HSP combina un diseño de cadena probado con especificaciones metalúrgicas y de material óptimas para proporcionar un rendimiento y un valor inigualables en el mercado, lo que da como resultado una resistencia a la tracción media aumentada del 40-60 % con respecto a las cadenas estándar

También puede gustarle