Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena40-1 H.SP / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace12.00 mm
- Grosor de la placa de enlace2.03 mm
- Diámetro del pasador3.96 mm
- Longitud del pasador18.80 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo7.95 mm
- Resistencia a la tensión19.10 kN
- Peso0.02 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso40-1 H.SP / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648296576
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648296576
Descripción general
- Basada en años de desarrollo, pruebas y rendimiento probado, la cadena HSP combina un diseño de cadena probado con especificaciones metalúrgicas y de material óptimas para proporcionar un rendimiento y un valor inigualables en el mercado, lo que da como resultado una resistencia a la tracción media aumentada del 40-60 % con respecto a las cadenas estándar