Motion
40 ELITE DE DESPLAZAMIENTO

iwis
40 OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 40-1 / 1/2 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741419
No. Fabricante 40 OFFSET ELITE
Precio5.55 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40 OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 40-1 / 1/2 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741419
No. Fabricante 40 OFFSET ELITE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.55 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40-1 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.50 mm
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Longitud del pasador
    17.80 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Ancho del rodillo
    7.85 mm
  • Resistencia a la tensión
    17.80 kN
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    40-1 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648015771
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648015771

Descripción general

Descripción del fabricante
40 ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle