Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace12.00 mm
- Diámetro del pasador3.96 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo7.95 mm
- Ancho del rodillo5/16 pulg.
- Resistencia a la tensión17.50 kN
- Peso0.02 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648216628
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEnchapado en níquel
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648216628
Descripción general
- Los productos de la serie Megalife I son adecuados para aplicaciones de cadena normal sin relubricación a velocidades de hasta 3 m/s.
- En determinadas condiciones, las cadenas no requieren mantenimiento, se pueden desmontar fácilmente y se pueden utilizar en entornos corrosivos.
- Con la misma gama de accesorios que las cadenas transportadoras estándar de iwis, las cadenas Megalife son totalmente compatibles con los productos estándar.
- Además de las cadenas de rodillos, la serie Megalife I también incluye variantes de cadena de transferencia, cadena de acumulación y cadena de agarre.