Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena40-2 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace12.07 mm
- Grosor de la placa de enlace1.50 mm
- Diámetro del pasador3.98 mm
- Longitud del pasador32.30 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo7.92 mm
- Ancho del rodillo7.85 mm
- Resistencia a la tensión35.60 kN
- Peso0.04 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso40-2 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648607501
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648607501
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.