Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena08 A-2 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace12.06 mm
- Diámetro del pasador3.98 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo7.95 mm
- Ancho del rodillo7.92 mm
- Resistencia a la tensión36.00 kN
- Peso0.04 lb
- Peso por pie0.82 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso08 A-2 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648216635
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648216635
Descripción general
- Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
- Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.