Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena40-2 SS / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace12.07 mm
- Grosor de la placa de enlace1.50 mm
- Diámetro del pasador3.98 mm
- Longitud del pasador32.30 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo7.92 mm
- Ancho del rodillo7.85 mm
- Peso0.03 lb
- Peso por pie0.75 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso40-2 SS / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648037773
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieAcero inoxidable
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648037773
Descripción general
- Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.