Motion
40-3  RIV 10FT CADENA ELITE

iwis
40-3 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 40-3 / 1/2 in, remachado, 3 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #10741445
No. Fabricante 40-3 RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio36.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40-3 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 40-3 / 1/2 in, remachado, 3 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #10741445
No. Fabricante 40-3 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio36.89 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40-3 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.50 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Longitud del pasador
    46.70 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Ancho del rodillo
    7.85 mm
  • Resistencia a la tensión
    51.20 kN
  • Peso
    12.39 lb
  • Peso por pie
    1.28 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40-3 / 1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648014835
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648014835

Descripción general

Descripción del fabricante
40-3 RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle