Motion
40-3  RIV 10FT CADENA JWIS

iwis
40-3 RIV 10FT JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, 08 A-3 / 1/2 pulg. de paso, remachado, 3 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741446
No. Fabricante 40-3 RIV 10FT JWIS CHAIN
Precio75.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40-3 RIV 10FT JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, 08 A-3 / 1/2 pulg. de paso, remachado, 3 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741446
No. Fabricante 40-3 RIV 10FT JWIS CHAIN
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
Precio75.55 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08 A-3 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    12.06 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7.95 mm
  • Ancho del rodillo
    7.92 mm
  • Resistencia a la tensión
    50.00 kN
  • Peso
    12.39 lb
  • Peso por pie
    1.22 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08 A-3 / 1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648215683
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648215683

Descripción general

Descripción del fabricante
40-3 RIV 10FT CADENA JWIS
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.

También puede gustarle