Motion
40AS ENLACE DE DESPLAZAMIENTO JWIS

iwis
40AS OFFSET LINK JWIS

Eslabón offset de cadena de rodillo - Cadena y paso de 40AS / 1/2 pulg., eslabón offset, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741449
No. Fabricante 40AS OFFSET LINK JWIS
Precio36.13 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40AS OFFSET LINK JWIS

Eslabón offset de cadena de rodillo - Cadena y paso de 40AS / 1/2 pulg., eslabón offset, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741449
No. Fabricante 40AS OFFSET LINK JWIS
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
Precio36.13 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40AS / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.50 mm
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Ancho del rodillo
    7.85 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    40AS / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648217014
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    847648217014

Descripción general

Descripción del fabricante
40AS ENLACE DE DESPLAZAMIENTO JWIS
  • Las cadenas JWIS de acero inoxidable de la serie “AS” utilizan placas laterales de la serie 300 (AU) con piezas redondas de la serie 600 (17-4PH) para proporcionar una combinación de resistencia excepcional a la corrosión con una vida útil significativamente prolongada sobre las cadenas de acero inoxidable normales.