Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena40AS / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace12.07 mm
- Grosor de la placa de enlace1.50 mm
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador3.98 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo7.92 mm
- Ancho del rodillo7.85 mm
- Peso41.68 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso40AS / 1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648215577
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieAcero inoxidable
- UPC_NO847648215577
Descripción general
- Las cadenas JWIS de acero inoxidable de la serie “AS” utilizan placas laterales de la serie 300 (AU) con piezas redondas de la serie 600 (17-4PH) para proporcionar una combinación de resistencia excepcional a la corrosión con una vida útil significativamente prolongada sobre las cadenas de acero inoxidable normales.