Motion
40AS  RIV 10FT CADENA JWIS

iwis
40AS RIV 10FT JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie de acero inoxidable, paso de 40AS / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741451
No. Fabricante 40AS RIV 10FT JWIS CHAIN
Precio112.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40AS RIV 10FT JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie de acero inoxidable, paso de 40AS / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741451
No. Fabricante 40AS RIV 10FT JWIS CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.57 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40AS / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.50 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Ancho del rodillo
    7.85 mm
  • Peso
    4.17 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40AS / 1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648216055
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    847648216055

Descripción general

Descripción del fabricante
40AS RIV 10FT CADENA JWIS
  • Las cadenas JWIS de acero inoxidable de la serie “AS” utilizan placas laterales de la serie 300 (AU) con piezas redondas de la serie 600 (17-4PH) para proporcionar una combinación de resistencia excepcional a la corrosión con una vida útil significativamente prolongada sobre las cadenas de acero inoxidable normales.

También puede gustarle