Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena40AS / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace12.07 mm
- Grosor de la placa de enlace1.50 mm
- Diámetro del pasador3.98 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo7.92 mm
- Ancho del rodillo7.85 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso40AS / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648216536
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieAcero inoxidable
- UPC_NO847648216536
Descripción general
- Las cadenas JWIS de acero inoxidable de la serie “AS” utilizan placas laterales de la serie 300 (AU) con piezas redondas de la serie 600 (17-4PH) para proporcionar una combinación de resistencia excepcional a la corrosión con una vida útil significativamente prolongada sobre las cadenas de acero inoxidable normales.