Motion
40B-1  RIV 10FT CADENA ELITE

iwis
40B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 40B-1 / 2-1/2 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741455
No. Fabricante 40B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio236.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 40B-1 / 2-1/2 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741455
No. Fabricante 40B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio236.57 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40B-1 / 2-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    52.96 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    22.89 mm
  • Longitud del pasador
    82.60 mm
  • Paso
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    39.37 mm
  • Ancho del rodillo
    38.10 mm
  • Resistencia a la tensión
    392.00 kN
  • Peso
    109.71 lb
  • Peso por pie
    10.99 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40B-1 / 2-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648017133
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648017133

Descripción general

Descripción del fabricante
40B-1 RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle