Motion
40B-2  RIV 10FT CADENA ELITE

iwis
40B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 40B-2 / 2-1/2 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741456
No. Fabricante 40B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio480.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 40B-2 / 2-1/2 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741456
No. Fabricante 40B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio480.51 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40B-2 / 2-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    52.96 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    22.89 mm
  • Longitud del pasador
    154.90 mm
  • Paso
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    39.37 mm
  • Ancho del rodillo
    38.10 mm
  • Resistencia a la tensión
    680.20 kN
  • Peso
    214.72 lb
  • Peso por pie
    21.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40B-2 / 2-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648027699
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648027699

Descripción general

Descripción del fabricante
40B-2 RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle