Motion
40NP ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL

iwis
40NP SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 40-1 NP / 1/2 pulg. Cadena y paso, clip de resorte, material niquelado
Artículo MI #10741461
No. Fabricante 40NP SCCL ELITE CONN LINK
Precio2.96 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40NP SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 40-1 NP / 1/2 pulg. Cadena y paso, clip de resorte, material niquelado
Artículo MI #10741461
No. Fabricante 40NP SCCL ELITE CONN LINK
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
Precio2.96 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40-1 NP / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.50 mm
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Longitud del pasador
    17.80 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Ancho del rodillo
    7.85 mm
  • Peso
    0.02 lb
  • Peso por pie
    0.42 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40-1 NP / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648018154
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Enchapado en níquel
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648018154

Descripción general

Descripción del fabricante
40NP ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL
  • Las cadenas Elite niquelado están fabricadas con las mismas tolerancias ajustadas y materiales de primera calidad que nuestras cadenas ANSI y BS estándar, con el beneficio adicional de un niquelado sin electropara proporcionar resistencia a la corrosión

También puede gustarle