Motion
40ZAP ELITE DE DESPLAZAMIENTO

iwis
40ZAP OFFSET ELITE

Eslabón de compensación de cadena de rodillo - 40-1 ZAP / 1/2 pulg. Cadena y paso, eslabón de compensación, material de aluminio de zinc
Artículo MI #10741468
No. Fabricante 40ZAP OFFSET ELITE
Precio14.83 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40ZAP OFFSET ELITE

Eslabón de compensación de cadena de rodillo - 40-1 ZAP / 1/2 pulg. Cadena y paso, eslabón de compensación, material de aluminio de zinc
Artículo MI #10741468
No. Fabricante 40ZAP OFFSET ELITE
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
Precio14.83 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40-1 ZAP / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.50 mm
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Longitud del pasador
    17.80 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Ancho del rodillo
    7.85 mm
  • Resistencia a la tensión
    17.80 kN
  • Peso
    0.04 lb
  • Peso por pie
    0.42 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    40-1 ZAP / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648018345
  • Material
    Aluminio de zinc
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Recubierto de Zap
  • UPC_NO
    847648018345

Descripción general

Descripción del fabricante
40ZAP ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las nuevas cadenas recubiertas de zinc-aluminio;las cadenas recubiertas de zinc-aluminio tienen la mejor protección contra la corrosión que todas las cadenas recubiertas.
  • La estructura laminar típica de estos recubrimientos proporciona lo que se denomina: efecto barrera y alta protección catódica contra la corrosión sin riesgo de fragilidad por hidrógeno.
  • El revestimiento también tiene un efecto positivo sobre la fricción en el cojinete de la cadena.

También puede gustarle