Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena40-1 ZAP / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace12.07 mm
- Grosor de la placa de enlace1.50 mm
- Diámetro del pasador3.98 mm
- Longitud del pasador17.80 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo7.92 mm
- Ancho del rodillo7.85 mm
- Resistencia a la tensión17.80 kN
- Peso0.02 lb
- Peso por pie0.42 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso40-1 ZAP / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648018192
- MaterialAluminio de zinc
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieRecubierto de Zap
- UPC_NO847648018192
Descripción general
- Las nuevas cadenas recubiertas de zinc-aluminio;las cadenas recubiertas de zinc-aluminio tienen la mejor protección contra la corrosión que todas las cadenas recubiertas.
- La estructura laminar típica de estos recubrimientos proporciona lo que se denomina: efecto barrera y alta protección catódica contra la corrosión sin riesgo de fragilidad por hidrógeno.
- El revestimiento también tiene un efecto positivo sobre la fricción en el cojinete de la cadena.