Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena41-1 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace9.91 mm
- Grosor de la placa de enlace1.30 mm
- Diámetro del pasador3.58 mm
- Longitud del pasador13.75 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo7.77 mm
- Ancho del rodillo6.25 mm
- Resistencia a la tensión12.60 kN
- Peso27.35 lb
- Peso por pie0.28 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso41-1 / 1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648059775
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648059775
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.