Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena41-1 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace9.91 mm
- Grosor de la placa de enlace1.30 mm
- Diámetro del pasador3.58 mm
- Longitud del pasador15.00 mm
- Paso1/2 pulg.
- Resistencia a la tensión12.60 kN
- Peso0.01 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso41-1 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648015320
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648015320
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.