Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena48B-1 / 3 pulg.
- Altura de la placa de enlace63.88 mm
- Diámetro del pasador29.24 mm
- Longitud del pasador99.10 mm
- Paso3 pulg.
- Diámetro del rodillo48.26 mm
- Ancho del rodillo45.72 mm
- Resistencia a la tensión599.20 kN
- Peso4.26 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso48B-1 / 3 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648017348
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606, DIN 8187
- UPC_NO847648017348
Descripción general
Descripción del fabricante
48B-1 ENLACE DE CONEXIÓN ELITE CPCL
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad