Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena50-1 H.SP / 5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace15.09 mm
- Grosor de la placa de enlace2.40 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador5.09 mm
- Longitud del pasador22.60 mm
- Paso5/8 pulg.
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Ancho del rodillo9.40 mm
- Peso6.80 lb
- Peso por pie0.83 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de conexión
- Número de cadena y paso50-1 H.SP / 5/8 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648296583
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648296583
Descripción general
- Basada en años de desarrollo, pruebas y rendimiento probado, la cadena HSP combina un diseño de cadena probado con especificaciones metalúrgicas y de material óptimas para proporcionar un rendimiento y un valor inigualables en el mercado, lo que da como resultado una resistencia a la tracción media aumentada del 40-60 % con respecto a las cadenas estándar