Motion
50 CADENA DE ÉLITE RIV 10FT

iwis
50 ORING RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo de junta tórica - Serie de junta tórica, paso de 50-1 O / 5/8 pulg., remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741488
No. Fabricante 50 ORING RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio73.68 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
50 ORING RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo de junta tórica - Serie de junta tórica, paso de 50-1 O / 5/8 pulg., remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741488
No. Fabricante 50 ORING RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio73.68 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50-1 O / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.00 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Longitud del pasador
    23.50 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.40 mm
  • Peso
    7.27 lb
  • Peso por pie
    0.72 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50-1 O / 5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648019830
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Junta tórica
  • UPC_NO
    847648019830

Descripción general

Descripción del fabricante
50 CADENA DE ÉLITE RIV 10FT
  • Las cadenas de juntas tóricas se desarrollaron originalmente como cadenas de transmisión para motocicletas, pero la tecnología también se utiliza en cadenas industriales estándar.
  • Se utiliza un proceso de vacío para aplicar lubricante inicial a los cojinetes de la cadena, que luego se sellan con una junta tórica.
  • Este tipo de lubricación en combinación con un sello significa que estas cadenas no requieren lubricación adicional durante toda su vida útil, por lo que pueden clasificarse como de “bajo mantenimiento”.

También puede gustarle