Motion
50/10B-1  M106ML  10FT CADENA JWIS

iwis
50/10B-1 M106ML 10FT JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie niquelado, paso de 50/10B-1 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741494
No. Fabricante 50/10B-1 M106ML 10FT JWIS CHAIN
Precio80.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
50/10B-1 M106ML 10FT JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie niquelado, paso de 50/10B-1 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741494
No. Fabricante 50/10B-1 M106ML 10FT JWIS CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.49 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50/10B-1 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    14.40 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.65 mm
  • Resistencia a la tensión
    25.00 kN
  • Peso
    7.00 lb
  • Peso por pie
    0.64 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50/10B-1 / 5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648650781
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Enchapado en níquel
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648650781

Descripción general

Descripción del fabricante
50/10B-1 M106ML 10FT CADENA JWIS
  • Los productos de la serie Megalife I son adecuados para aplicaciones de cadena normal sin relubricación a velocidades de hasta 3 m/s.
  • En determinadas condiciones, las cadenas no requieren mantenimiento, se pueden desmontar fácilmente y se pueden utilizar en entornos corrosivos.
  • Con la misma gama de accesorios que las cadenas transportadoras estándar de iwis, las cadenas Megalife son totalmente compatibles con los productos estándar.
  • Además de las cadenas de rodillos, la serie Megalife I también incluye variantes de cadena de transferencia, cadena de acumulación y cadena de agarre.

También puede gustarle