Motion
50-2 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO JWIS

iwis
50-2 OFFSET LINK JWIS

Eslabón offset de cadena de rodillo - 10 A-2 / 5/8 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741498
No. Fabricante 50-2 OFFSET LINK JWIS
Precio21.21 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
50-2 OFFSET LINK JWIS

Eslabón offset de cadena de rodillo - 10 A-2 / 5/8 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741498
No. Fabricante 50-2 OFFSET LINK JWIS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.21 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10 A-2 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    15.08 mm
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    3/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    56.00 kN
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    1.34 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    10 A-2 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648216666
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648216666

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO JWIS
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.

También puede gustarle