Motion
50-2  RIV 50FT CADENA ELITE

IWIS
50-2 RIV 50FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 50-2 / 5/8 in, remachado, 2 hebra, 50 pie de longitud
Artículo MI #10741500
No. Fabricante 50-2 RIV 50FT ELITE CHAIN
Precio34.16 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
50-2 RIV 50FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 50-2 / 5/8 in, remachado, 2 hebra, 50 pie de longitud
Artículo MI #10741500
No. Fabricante 50-2 RIV 50FT ELITE CHAIN
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
Precio34.16 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50-2 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.00 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Longitud del pasador
    39.90 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.40 mm
  • Resistencia a la tensión
    56.00 kN
  • Peso
    70.26 lb
  • Peso por pie
    1.34 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50-2 / 5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648000012
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648000012

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 RIV 50FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good