Motion
50ZAP ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL

IWIS
50ZAP SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 50-1 ZAP / 5/8 pulg. Cadena y paso, clip de resorte, material de aluminio de zinc
Artículo MI #10741534
No. Fabricante 50ZAP SCCL ELITE CONN LINK
Precio11.69 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
50ZAP SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 50-1 ZAP / 5/8 pulg. Cadena y paso, clip de resorte, material de aluminio de zinc
Artículo MI #10741534
No. Fabricante 50ZAP SCCL ELITE CONN LINK
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
Precio11.69 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50-1 ZAP / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.00 mm
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Longitud del pasador
    21.80 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.40 mm
  • Resistencia a la tensión
    28.00 kN
  • Peso
    0.03 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    50-1 ZAP / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648018208
  • Material
    Aluminio de zinc
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Recubierto de Zap
  • UPC_NO
    847648018208

Descripción general

Descripción del fabricante
50ZAP ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL
  • Las nuevas cadenas recubiertas de zinc-aluminio;las cadenas recubiertas de zinc-aluminio tienen la mejor protección contra la corrosión que todas las cadenas recubiertas.
  • La estructura laminar típica de estos recubrimientos proporciona lo que se denomina: efecto barrera y alta protección catódica contra la corrosión sin riesgo de fragilidad por hidrógeno.
  • El revestimiento también tiene un efecto positivo sobre la fricción en el cojinete de la cadena.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron