Motion
C2052  RIV 10FT CADENA ELITE

IWIS
C2052 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena con rodillo de paso doble - Serie con rodillo extragrande de paso doble, paso de C2052 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741813
No. Fabricante C2052 RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio24.52 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
C2052 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena con rodillo de paso doble - Serie con rodillo extragrande de paso doble, paso de C2052 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741813
No. Fabricante C2052 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio24.52 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    C2052 / 1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    15.00 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.00 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Longitud del pasador
    20.70 mm
  • Paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo
    9.40 mm
  • Peso
    8.53 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    C2052 / 1-1/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016600
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Rodillo ancho de doble paso
  • Estándares cumplidos
    ISO 1275
  • UPC_NO
    847648016600

Descripción general

Descripción del fabricante
C2052 RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de paso doble se basan en las cadenas de paso único construidas de acuerdo con ISO 606; excepto para el paso, cumplen las mismas especificaciones estándar con respecto a sus dimensiones.
  • A diferencia de las cadenas de paso corto construidas según la norma ISO 606, estas cadenas están diseñadas para su uso en condiciones en las que las demandas de velocidad y transmisión de potencia son menores.
  • La diferencia principal es que las placas de las cadenas de rodillos de paso doble, como su nombre indica, tienen el doble de longitud que las placas instaladas en las cadenas de rodillos estándar.
  • Además de lo anterior, las cadenas de la gama construida según el estándar estadounidense incluyen versiones con placas de grosor normal o más gruesas, así como variantes con rodillos más pequeños o más grandes.
  • Normalmente, las cadenas de rodillos de pasador hueco de paso doble solo están disponibles en una versión con placas rectas como casquillo o cadena de rodillo.
  • Una de las principales ventajas aquí es que el paso más largo permite instalar rodillos de transporte, lo que en muchas aplicaciones reduce significativamente la fricción y las fuerzas de tracción dentro de la cadena.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno