Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadenaC2080H / 2 pulg.
- Altura de la placa de enlace24.10 mm
- Grosor de la placa de enlace4.00 mm
- Diámetro del pasador7.92 mm
- Longitud del pasador36.20 mm
- Paso2 pulg.
- Diámetro del rodillo15.88 mm
- Ancho del rodillo15.75 mm
- Peso0.27 lb
- Peso por pie1.71 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y pasoC2080H / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de Upc del fabricante847648216819
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SeriePaso doble estándar
- Estándares cumplidosISO 1275
- UPC_NO847648216819
Descripción general
- Las cadenas de placas laterales rectas de paso doble se basan en las cadenas de paso único construidas de acuerdo con la norma ISO 606; excepto para el paso, cumplen las mismas especificaciones estándar con respecto a sus dimensiones con el beneficio añadido de las placas laterales de borde recto para fines de transporte y para una mayor resistencia a la fatiga. estas cadenas están diseñadas para su uso en condiciones en las que las demandas de velocidad y transmisión de potencia son menores.
- La diferencia principal es que las placas de las cadenas de rodillos de paso doble, como su nombre indica, tienen el doble de longitud que las placas instaladas en las cadenas de rodillos estándar.
- Además de lo anterior, las cadenas de la gama construida según el estándar estadounidense incluyen versiones con placas de grosor normal o más gruesas, así como variantes con rodillos más pequeños o más grandes.
- Normalmente, las cadenas de rodillos de pasador hueco de paso doble solo están disponibles en una versión con placas rectas como casquillo o cadena de rodillo.
- Una de las principales ventajas aquí es que el paso más largo permite instalar rodillos de transporte, lo que en muchas aplicaciones reduce significativamente la fricción y las fuerzas de tracción dentro de la cadena.