Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadenaC2082H / 2 pulg.
- Altura de la placa de enlace24.10 mm
- Grosor de la placa de enlace4.00 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador7.92 mm
- Longitud del pasador36.20 mm
- Paso2 pulg.
- Diámetro del rodillo28.58 mm
- Ancho del rodillo15.75 mm
- Peso23.06 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoC2082H / 2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648016624
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieRodillo ancho pesado de paso doble
- Estándares cumplidosISO 1275
- UPC_NO847648016624
Descripción general
- Las cadenas de paso doble se basan en las cadenas de paso único construidas de acuerdo con ISO 606; excepto para el paso, cumplen las mismas especificaciones estándar con respecto a sus dimensiones.
- A diferencia de las cadenas de paso corto construidas según la norma ISO 606, estas cadenas están diseñadas para su uso en condiciones en las que las demandas de velocidad y transmisión de potencia son menores.
- La diferencia principal es que las placas de las cadenas de rodillos de paso doble, como su nombre indica, tienen el doble de longitud que las placas instaladas en las cadenas de rodillos estándar.
- Además de lo anterior, las cadenas de la gama construida según el estándar estadounidense incluyen versiones con placas de grosor normal o más gruesas, así como variantes con rodillos más pequeños o más grandes.
- Normalmente, las cadenas de rodillos de pasador hueco de paso doble solo están disponibles en una versión con placas rectas como casquillo o cadena de rodillo.
- Una de las principales ventajas aquí es que el paso más largo permite instalar rodillos de transporte, lo que en muchas aplicaciones reduce significativamente la fricción y las fuerzas de tracción dentro de la cadena.