Motion
C2100H  RIV 10FT CADENA JWIS

IWIS
C2100H RIV 10FT JWIS CHAIN

Cadena con rodillo de paso doble - Serie estándar de paso doble, paso de C2100H / 2-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741843
No. Fabricante C2100H RIV 10FT JWIS CHAIN
Precio82.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
C2100H RIV 10FT JWIS CHAIN

Cadena con rodillo de paso doble - Serie estándar de paso doble, paso de C2100H / 2-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741843
No. Fabricante C2100H RIV 10FT JWIS CHAIN
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
Precio82.05 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    C2100H / 2-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    30.00 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.80 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    9.53 mm
  • Longitud del pasador
    43.60 mm
  • Paso
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo
    18.90 mm
  • Peso
    24.80 lb
  • Peso por pie
    2.39 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    C2100H / 2-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    847648274321
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 1275
  • UPC_NO
    847648274321

Descripción general

Descripción del fabricante
C2100H RIV 10FT CADENA JWIS
  • Las cadenas de placas laterales rectas de paso doble se basan en las cadenas de paso único construidas de acuerdo con la norma ISO 606; excepto para el paso, cumplen las mismas especificaciones estándar con respecto a sus dimensiones con el beneficio añadido de las placas laterales de borde recto para fines de transporte y para una mayor resistencia a la fatiga. estas cadenas están diseñadas para su uso en condiciones en las que las demandas de velocidad y transmisión de potencia son menores.
  • La diferencia principal es que las placas de las cadenas de rodillos de paso doble, como su nombre indica, tienen el doble de longitud que las placas instaladas en las cadenas de rodillos estándar.
  • Además de lo anterior, las cadenas de la gama construida según el estándar estadounidense incluyen versiones con placas de grosor normal o más gruesas, así como variantes con rodillos más pequeños o más grandes.
  • Normalmente, las cadenas de rodillos de pasador hueco de paso doble solo están disponibles en una versión con placas rectas como casquillo o cadena de rodillo.
  • Una de las principales ventajas aquí es que el paso más largo permite instalar rodillos de transporte, lo que en muchas aplicaciones reduce significativamente la fricción y las fuerzas de tracción dentro de la cadena.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno