Motion
C2120H ELITE DE DESPLAZAMIENTO

IWIS
C2120H OFFSET ELITE

Eslabón offset de paso doble - C2120H / 3 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741845
No. Fabricante C2120H OFFSET ELITE
Precio70.70 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
C2120H OFFSET ELITE

Eslabón offset de paso doble - C2120H / 3 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741845
No. Fabricante C2120H OFFSET ELITE
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
Precio70.70 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    C2120H / 3 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    35.70 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    5.60 mm
  • Diámetro del pasador
    11.10 mm
  • Longitud del pasador
    53.50 mm
  • Paso
    3 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    22.23 mm
  • Ancho del rodillo
    25.22 mm
  • Peso
    0.89 lb
  • Peso por pie
    3.53 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    C2120H / 3 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016884
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 1275
  • UPC_NO
    847648016884

Descripción general

Descripción del fabricante
C2120H ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas de paso doble se basan en las cadenas de paso único construidas de acuerdo con ISO 606; excepto para el paso, cumplen las mismas especificaciones estándar con respecto a sus dimensiones.
  • A diferencia de las cadenas de paso corto construidas según la norma ISO 606, estas cadenas están diseñadas para su uso en condiciones en las que las demandas de velocidad y transmisión de potencia son menores.
  • La diferencia principal es que las placas de las cadenas de rodillos de paso doble, como su nombre indica, tienen el doble de longitud que las placas instaladas en las cadenas de rodillos estándar.
  • Además de lo anterior, las cadenas de la gama construida según el estándar estadounidense incluyen versiones con placas de grosor normal o más gruesas, así como variantes con rodillos más pequeños o más grandes.
  • Normalmente, las cadenas de rodillos de pasador hueco de paso doble solo están disponibles en una versión con placas rectas como casquillo o cadena de rodillo.
  • Una de las principales ventajas aquí es que el paso más largo permite instalar rodillos de transporte, lo que en muchas aplicaciones reduce significativamente la fricción y las fuerzas de tracción dentro de la cadena.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno