Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena240-1 H.SP / 3 pulg.
- Altura de la placa de enlace72.30 mm
- Grosor de la placa de enlace12.70 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador23.81 mm
- Longitud del pasador109.60 mm
- Paso3 pulg.
- Diámetro del rodillo47.63 mm
- Ancho del rodillo47.35 mm
- Resistencia a la tensión622.50 kN
- Peso203.86 lb
- Peso por pie20.43 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de conexión
- Número de cadena y paso240-1 H.SP / 3 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648290673
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648290673
Descripción general
- Basada en años de desarrollo, pruebas y rendimiento probado, la cadena HSP combina un diseño de cadena probado con especificaciones metalúrgicas y de material óptimas para proporcionar un rendimiento y un valor inigualables en el mercado, lo que da como resultado una resistencia a la tracción media aumentada del 40-60 % con respecto a las cadenas estándar