Motion
FLEXÓN 10FT CHAPADO EN ZINC DE ACERO FUNDIDO C600

IWIS
C600 CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FLEXON

Cadena de transportador de caja - Serie de transportador, C600 / 2-1/2 pulg. de paso, remachado
Artículo MI #10741853
No. Fabricante C600 CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FLEXON
Precio31.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
C600 CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FLEXON

Cadena de transportador de caja - Serie de transportador, C600 / 2-1/2 pulg. de paso, remachado
Artículo MI #10741853
No. Fabricante C600 CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FLEXON
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
Precio31.61 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    C600 / 2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    11.00 mm
  • Peso
    32.50 lb
  • Peso por pie
    3.25 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    C600 / 2-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648363667
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Transportador
  • UPC_NO
    847648363667

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXÓN 10FT CHAPADO EN ZINC DE ACERO FUNDIDO C600