Motion
C600D LENGÜETA ACERO INOX. FUNDIDO ZINC PLTED FLEXÓN 10M

IWIS
C600D TAB CAST STL ZINC PLTED 10M FLEXON

Cadena de transportador de caja - Serie de transportador, paso de C600D / 2-1/2 pulg., remachado
Artículo MI #10741860
No. Fabricante C600D TAB CAST STL ZINC PLTED 10M FLEXON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
C600D TAB CAST STL ZINC PLTED 10M FLEXON

Cadena de transportador de caja - Serie de transportador, paso de C600D / 2-1/2 pulg., remachado
Artículo MI #10741860
No. Fabricante C600D TAB CAST STL ZINC PLTED 10M FLEXON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    C600D / 2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    10.00 m
  • Diámetro del pasador
    11.00 mm
  • Peso
    12.54 lb
  • Peso por pie
    3.83 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    C600D / 2-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648275311
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Transportador
  • UPC_NO
    847648275311

Descripción general

Descripción del fabricante
C600D LENGÜETA ACERO INOX. FUNDIDO ZINC PLTED FLEXÓN 10M

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno