Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales• El CCM-S es un elemento crucial para integrar la cadena como componente de la máquina en su entorno de la Industria 4.0 . • Equipado con interfaces y sensores adicionales para supervisar la temperatura, el tiempo de funcionamiento y los golpes. • El CCM-S registra la compatibilidad de las cadenas cuando están en uso y, por lo tanto, ayuda al personal de mantenimiento a identificar con tiempo cuándo es necesario sustituir una cadena como resultado del alargamiento por desgaste.
- Descripción Palabra claveMonitor de estado de la cadena
- UPC_NO847648434657
Descripción general
- Mayor fiabilidad de la producción.
- El estado de desgaste de las cadenas se actualiza diariamente.
- Tiempos de inactividad planificados y mínimos como resultado de la supervisión del desgaste de la cadena.
- Minimización o eliminación de cadenas almacenadas, ya que el desgaste se puede supervisar, comprobar y predecir (solo en la entrega de la cadena de tiempo).
- Mayor seguridad del suministro gracias a la detección temprana del desgaste.
- Evita pérdidas financieras causadas por interrupciones en la producción.
- Supervisión digital del sistema en todo el mundo.
- Se aplica el principio "Plug and play" - no requiere calibración, etc.