Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadenaEL856HSP / 6 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.50 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.50 pulg.
- Longitud total20 lanzamientos
- Diámetro del pasador1 pulg.
- Paso6 pulg.
- Diámetro del rodillo1.75 pulg.
- Ancho del rodillo3.00 pulg.
- Peso275.00 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Número de cadena y pasoEL856HSP / 6 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648419050
- MaterialAcero de aleación
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- SerieElevador de cubo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648419050
Descripción general
- Basada en el desarrollo, las pruebas y el rendimiento probado, la cadena ELITE HSP Elevator Series combina diseños de cadena probados para ascensores centrífugos con especificaciones de material/metallúrgicas óptimas que proporcionan un nivel de rendimiento y valor sin igual en el mercado.