Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadenaEL984HSP
- Diámetro del pasador1 pulg.
- Peso1.50 lb
Detalles
- Número de cadena y pasoEL984HSP
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648419180
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento
- SerieElevador de cubo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648419180
Descripción general
Descripción del fabricante
EL857HSP PIN
- Basada en el desarrollo, las pruebas y el rendimiento probado, la cadena ELITE HSP Elevator Series combina diseños de cadena probados para ascensores centrífugos con especificaciones de material/metallúrgicas óptimas que proporcionan un nivel de rendimiento y valor sin igual en el mercado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad