Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadenaEL857HSP
- Diámetro del pasador1.25 pulg.
- Peso2.00 lb
Detalles
- Número de cadena y pasoEL857HSP
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648419197
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento
- SerieElevador de cubo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648419197
Descripción general
- Basada en el desarrollo, las pruebas y el rendimiento probado, la cadena ELITE HSP Elevator Series combina diseños de cadena probados para ascensores centrífugos con especificaciones de material/metallúrgicas óptimas que proporcionan un nivel de rendimiento y valor sin igual en el mercado.