Especificaciones
Dimensions
- Tamaño y paso de la cadenaEL857HSP / 7.00 pulg.
- Altura de la placa de enlace4.00 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.62 pulg.
- Longitud total18 lanzamientos
- Diámetro del pasador1.25 pulg.
- Paso7.00 pulg.
- Diámetro del rodillo2.38 pulg.
- Ancho del rodillo3.75 pulg.
- Peso578.00 lb
Details
- 2D Dibujos
- Número de cadena y pasoEL857HSP / 7.00 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648419135
- MaterialAcero de aleación
- Number Of Strands Across1
- Tipo de productoCadena de fijación
- SerieElevador de cubo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648419135
Descripción general
Descripción del fabricante
CADENA ÉLITE DE PASO EL864HSP K443L2 X 18
- Basada en el desarrollo, las pruebas y el rendimiento probado, la cadena ELITE HSP Elevator Series combina diseños de cadena probados para ascensores centrífugos con especificaciones de material/metallúrgicas óptimas que proporcionan un nivel de rendimiento y valor sin igual en el mercado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad