Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadenaEL864HSP / 6 pulg.
- Altura de la placa de enlace3.25 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.56 pulg.
- Longitud total20 lanzamientos
- Diámetro del pasador1.13 pulg.
- Paso6 pulg.
- Diámetro del rodillo2.00 pulg.
- Ancho del rodillo3.00 pulg.
- Peso400.00 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Número de cadena y pasoEL864HSP / 6 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648419159
- MaterialAcero de aleación
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- SerieElevador de cubo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648419159
Descripción general
- Basada en el desarrollo, las pruebas y el rendimiento probado, la cadena ELITE HSP Elevator Series combina diseños de cadena probados para ascensores centrífugos con especificaciones de material/metallúrgicas óptimas que proporcionan un nivel de rendimiento y valor sin igual en el mercado.