Motion
CADENA ÉLITE DE PASO EL984HSP  K443L2 X 18

IWIS
EL984HSP K443L2 X 18 PITCH ELITE CHAIN

Cadena elevadora de cubo - Serie elevadora de cubo, paso de EL859HSP / 7.00 in, material de acero de aleación
Artículo MI #10741922
No. Fabricante EL984HSP K443L2 X 18 PITCH ELITE CHAIN
Precio6,430.90 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
EL984HSP K443L2 X 18 PITCH ELITE CHAIN

Cadena elevadora de cubo - Serie elevadora de cubo, paso de EL859HSP / 7.00 in, material de acero de aleación
Artículo MI #10741922
No. Fabricante EL984HSP K443L2 X 18 PITCH ELITE CHAIN
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
Precio6,430.90 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    EL859HSP / 7.00 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    4.00 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.62 pulg.
  • Longitud total
    18 lanzamientos
  • Diámetro del pasador
    1.375 pulg.
  • Paso
    7.00 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.50 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.75 pulg.
  • Peso
    609.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Número de cadena y paso
    EL859HSP / 7.00 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648419166
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    Elevador de cubo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648419166

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA ÉLITE DE PASO EL984HSP K443L2 X 18
  • Basada en el desarrollo, las pruebas y el rendimiento probado, la cadena ELITE HSP Elevator Series combina diseños de cadena probados para ascensores centrífugos con especificaciones de material/metallúrgicas óptimas que proporcionan un nivel de rendimiento y valor sin igual en el mercado.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno