Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadenaES1-1-27-S16 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace11.81 mm
- Longitud total36.00 m
- Diámetro del pasador4.45 mm
- Longitud del pasador27.00 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo8.51 mm
- Ancho del rodillo7.75 mm
- Peso2.42 lb
- Peso por pie0.60 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCadenas de acumulación
- Número de cadena y pasoES1-1-27-S16 / 1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648355167
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieAcumulación
- UPC_NO847648355167
Descripción general
Descripción del fabricante
CADENA ÉLITE ES1-1-27-S16 ACCUM CH 36M
- Las cadenas de acumulación Elite tienen rodillos externos en ambos lados, que coinciden con los dientes en el plato de un lado y en el otro para soportar la cadena en el perfil.
- Los casquillos especialmente fabricados ayudan a evitar la corrosión del contacto entre el enlace interior y la placa exterior.
- Todas las cadenas se tratan con un lubricante especial para cadenas que se adhiere bien dentro del rango de temperatura de -5 °C a 150 °C.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad