Motion
ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ÉLITE

IWIS
ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE

ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ÉLITE
Artículo MI #10741931
No. Fabricante ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE
Precio7.58 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE

ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ÉLITE
Artículo MI #10741931
No. Fabricante ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ELITE
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
Precio7.58 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Longitud del pasador
    40.00 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Peso por pie
    0.74 lb

Detalles

Descripción general

Descripción del fabricante
ES2-1-40 ACCUM CH CONN LINK L=40 ÉLITE
  • Las cadenas de acumulación Elite tienen rodillos externos en ambos lados, que coinciden con los dientes en el plato de un lado y en el otro para soportar la cadena en el perfil.
  • Los casquillos especialmente fabricados ayudan a evitar la corrosión del contacto entre el enlace interior y la placa exterior.
  • Todas las cadenas se tratan con un lubricante especial para cadenas que se adhiere bien dentro del rango de temperatura de -5 °C a 150 °C.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno