Especificaciones
Dimensions
- Tamaño y paso de la cadenaES2-1-48-S24 / 3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace16.13 mm
- Grosor de la placa de enlace1.85 mm
- Longitud total5.00 m
- Diámetro del pasador5.72 mm
- Longitud del pasador48.00 mm
- Paso3/4 pulg.
- Diámetro del rodillo12.07 mm
- Ancho del rodillo11.68 mm
- Peso7.68 lb
Details
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCadenas de acumulación
- Número de cadena y pasoES2-1-48-S24 / 3/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648602087
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieAcumulación
- UPC_NO847648602087
Descripción general
Descripción del fabricante
ES2-1-48-S24 ACCUM CH C/FS 5M ELITE
- Las cadenas de acumulación Elite tienen rodillos externos en ambos lados, que coinciden con los dientes en el plato de un lado y en el otro para soportar la cadena en el perfil.
- Los casquillos especialmente fabricados ayudan a evitar la corrosión del contacto entre el enlace interior y la placa exterior.
- Todas las cadenas se tratan con un lubricante especial para cadenas que se adhiere bien dentro del rango de temperatura de -5 °C a 150 °C.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad