Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del pasador8.28 mm
- Longitud del pasador65.00 mm
- Paso1 pulg.
- Peso0.66 lb
- Peso por pie4.30 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648631902
- UPC_NO847648631902
Descripción general
- Las cadenas de acumulación Elite tienen rodillos externos en ambos lados, que coinciden con los dientes en el plato de un lado y en el otro para soportar la cadena en el perfil.
- Los casquillos especialmente fabricados ayudan a evitar la corrosión del contacto entre el enlace interior y la placa exterior.
- Todas las cadenas se tratan con un lubricante especial para cadenas que se adhiere bien dentro del rango de temperatura de -5 °C a 150 °C.