Motion
EST1-1-27-S16 ACCUM CH C/PP 5M ELITE

IWIS
EST1-1-27-S16 ACCUM CH W/PP 5M ELITE

EST1-1-27-S16 ACCUM CH C/PP 5M ELITE
Artículo MI #10741943
No. Fabricante EST1-1-27-S16 ACCUM CH W/PP 5M ELITE
Precio236.49 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
EST1-1-27-S16 ACCUM CH W/PP 5M ELITE

EST1-1-27-S16 ACCUM CH C/PP 5M ELITE
Artículo MI #10741943
No. Fabricante EST1-1-27-S16 ACCUM CH W/PP 5M ELITE
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
Precio236.49 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    EST1-1-27-S16 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    11.81 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.60 mm
  • Longitud total
    5.00 m
  • Diámetro del pasador
    4.45 mm
  • Longitud del pasador
    27.00 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    8.51 mm
  • Ancho del rodillo
    7.75 mm
  • Peso
    2.64 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cadenas de acumulación
  • Número de cadena y paso
    EST1-1-27-S16 / 1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648609611
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Acumulación
  • UPC_NO
    847648609611

Descripción general

Descripción del fabricante
EST1-1-27-S16 ACCUM CH C/PP 5M ELITE
  • Las cadenas de acumulación Elite tienen rodillos externos en ambos lados, que coinciden con los dientes en el plato de un lado y en el otro para soportar la cadena en el perfil.
  • Los casquillos especialmente fabricados ayudan a evitar la corrosión del contacto entre el enlace interior y la placa exterior.
  • Todas las cadenas se tratan con un lubricante especial para cadenas que se adhiere bien dentro del rango de temperatura de -5 °C a 150 °C.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno