Motion
KV879K325X10FT

IWIS
KV879K325X10FT

Cadena superior de mesa - KV - Acetel con Kevlar, Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, KV - Acetel con material de vuelo Kevlar, Color gris
Artículo MI #10741954
No. Fabricante KV879K325X10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
KV879K325X10FT

Cadena superior de mesa - KV - Acetel con Kevlar, Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, KV - Acetel con material de vuelo Kevlar, Color gris
Artículo MI #10741954
No. Fabricante KV879K325X10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    4.80 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50.00 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    500 mm
  • Diámetro del pasador
    8.30 mm
  • Peso por pie
    0.66 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    KV - Acetel con Kevlar
  • Material de la cadena
    KV - Acetel con Kevlar
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Gris
  • Material del vuelo
    KV - Acetel con Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    847648059164
  • Material del pasador
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
KV879K325X10FT
  • Las cadenas de plástico con parte superior plana FLEXON se producen en versiones de flexión recta y lateral y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas, perfiles de eslabones de cadena y grosores de placas para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
  • Estas cadenas Flat Top se caracterizan por sus coeficientes de baja fricción, alta resistencia al desgaste, amortiguación del ruido y altos estándares de fabricación con superficies muy lisas.
  • Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan a la industria de bebidas.

También puede gustarle