Motion
KV879TABK450X10FT

IWIS
KV879TABK450X10FT

Cadena superior de mesa - KV - Acetel con Kevlar, Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, KV - Acetel con material de vuelo Kevlar, Color gris
Artículo MI #10741959
No. Fabricante KV879TABK450X10FT
Price$66.31/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
KV879TABK450X10FT

Cadena superior de mesa - KV - Acetel con Kevlar, Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, KV - Acetel con material de vuelo Kevlar, Color gris
Artículo MI #10741959
No. Fabricante KV879TABK450X10FT
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
Price$66.31/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    4.5000 in
  • Chain Pitch  
    1.5000 in
  • Grosor del vuelo
    4.80 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50.00 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    500 mm
  • Diámetro del pasador
    7.14 mm
  • Peso por pie
    0.73 lb

Details

  • Material de la cadena base
    KV - Acetel con Kevlar
  • Material de la cadena
    KV - Acetel con Kevlar
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Gris
  • Material del vuelo
    KV - Acetel con Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    847648057986
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    847648057986

Descripción general

Descripción del fabricante
KV879TABK450X10FT
  • Las cadenas de plástico con parte superior plana FLEXON se producen en versiones de flexión recta y lateral y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas, perfiles de eslabones de cadena y grosores de placas para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
  • Estas cadenas Flat Top se caracterizan por sus coeficientes de baja fricción, alta resistencia al desgaste, amortiguación del ruido y altos estándares de fabricación con superficies muy lisas.
  • Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan a la industria de bebidas.