Motion
LF831K325X10FT

IWIS
LF831K325X10FT

Cadena superior de mesa - LF - Resina de acetal de baja fricción, funcionamiento recto, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, LF - Material de vuelo de resina de acetal de baja fricción, color marrón
Artículo MI #10741989
No. Fabricante LF831K325X10FT
Precio28.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
LF831K325X10FT

Cadena superior de mesa - LF - Resina de acetal de baja fricción, funcionamiento recto, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, LF - Material de vuelo de resina de acetal de baja fricción, color marrón
Artículo MI #10741989
No. Fabricante LF831K325X10FT
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
Precio28.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    4.80 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50.00 mm
  • Diámetro del pasador
    6.35 mm
  • Peso
    5.70 lb
  • Peso por pie
    0.57 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Material de la cadena base
    LF - Resina de acetal de baja fricción
  • Material de la cadena
    LF - Resina de acetal de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    LF - Resina de acetal de baja fricción
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648020713
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    847648020713

Descripción general

Descripción del fabricante
LF831K325X10FT
  • Las cadenas de plástico con parte superior plana FLEXON se producen en versiones de flexión recta y lateral y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas, perfiles de eslabones de cadena y grosores de placas para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
  • Estas cadenas Flat Top se caracterizan por sus coeficientes de baja fricción, alta resistencia al desgaste, amortiguación del ruido y altos estándares de fabricación con superficies muy lisas.
  • Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan a la industria de bebidas.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno